webカメラ 4kのおすすめ人気ランキング

2025/12/28更新
219件の「webカメラ 4k」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pc 接続 カメラ」、「照明 Web会議」、「ステレオカメラ」などの商品も取り扱っております。
USB接続ハイグレードWebカメラ 800万画素 4K HD対応 マイク付。
画素数 800万画素
1個
7,098 税込7,808
9日以内出荷

フルHDを超える4K撮影ができる850万画素高精細WEBカメラ。3840x2160の高解像度で撮影が可能。水平画角90度でビデオ会議からストリーミング用まで幅広いシーンで使用できます。アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル。カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能。カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
付属品 USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書 質量(g) 110 ケーブル長(m) 3 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS コネクタ形状 USB2.0 A(オス) 消費電力 5V、500mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×30×22 レンズ F2.1 f=3.24mm センサー CMOS 解像度 3840×2160(最大) 三脚取付ねじ 1/4インチ ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 画素数 850万画素 フレームレート 最大30fps(MJPG}※3840×2160時 画角 水平90°、対角98° ビデオフォーマット MJPG、YUY2 最短撮像距離 300mm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 1
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

高度イメージング。高精細画質。 Razer Kiyo Pro によりプロ仕様のビデオ水準で配信とビデオ会議を行うことができます。この FHD USB Web カメラは、高性能アダプティブライトセンサーを備えているため、どのような環境や照明条件でも鮮明でクリアな映像が得られます。 4K WEB カメラを上回る優れた映像品質 映像品質の鍵を握るのは 4K 解像度だけではありません。実際に、どのような光の環境であれ、優れた解像度と正確な色再現の品質を実現するには、Web カメラのライトセンサーとピクセルサイズが重要です。Razer Kiyo Pro は、これら 2 つの重要な点において一般的な 4K Web カメラよりも優れています。どのようなライティングセットアップまたは照明環境であれ、優れた映像品質を提供します。 アダプティブライトセンサー STARVISTM テクノロジー採用の大きな 1/2.8 型超高感度 CMOS センサーを搭載したこの FHD USB Web カメラは、周囲の明るさを検出し、その状態に合わせて常にクリアな映像に調整します。
仕様 極性パターン:オムニディレクショナル、動画エンコード:USB 3.0 : YUY2& NV12 (非圧縮)、USB 2.0: H264 コーデック(圧縮)、マウント方式:L 字ジョイントおよび三脚 (別売) ケーブル長(m) 1.5/編み込みケーブル 接続方式 USB 2.0 感度 -38dB 機能 画質設定のカスタマイズ:あり 解像度 2.1メガピクセル、動画:1080p @ 60 / 30 / 24 FPS / 720p @ 60 FPS / 480p @ 30 FPS / 360p @ 30 FPS、静止画:1920×1080 互換性 空きの USB ポートがあるコンピューター、Windows(R) 8 以降、インターネット接続、ハードディスク空き容量 500 MB、Open Broadcaster Software および Xsplit 対応 フォーカス 自動 画角 103°、90°、80° オーディオコーデック 16 bit 48KHz
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

Ultra HD 4K 30Hzで撮影する高画質Webカメラです。 最大4K出力で5倍デジタルズーム機能付き。 視野操作機能(デジタルPTZ)を搭載しており、付属のリモコンで簡単に映像を拡大しながら視野移動ができます。 リモコンで遠隔操作ができるので、カメラを会議室のホワイトボードに設置すれば、快適なオンライン会議をすることができます。 ライブ配信や録画でも4Kの高画質をサポートしています。
セット内容 Webcam 本体、リモコン、クイックインストールガイド、保証カード 材質 ハウジング:プラスチック、レンズ:COC+ガラス ブラック 質量(g) 約220 対応OS Windows 10、macOS with UVC support、Chrome OS with UVC support、標準のUVC1.0 /1.1およびUVCサポートに準拠したオペレーティングシステム 接続方法 USB2.0 Type-A / Type-C(オス) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×48.7×54.8 有効画素数 3840(H)×2160(V) 角度調整範囲 360度横方向回転機構 消費電力(mA) (5V)500±15 最大解像度 【H.264】3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【MJPEG】3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【YUV2】640×360/640×480 保証期間 2年 映像素子 1/2.8インチ CMOSセンサー フォーカス 固定 デジタルズーム 5倍 ケーブル長(cm) 180 PC接続 USB2.0 Type-A / Type-C(オス) 映像圧縮方式 H.264、MJPEG フレームレート 最大:30Hz 画角 70度(水平) 給電方式 バスパワー 内蔵マイク 全指向性マイク×2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェース USB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス) センサー 100万画素CMOS 仕様 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品 取扱説明書 ブラック 質量(g) 140 対応OS Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×25×33(スタンド除く) レンズ F1.75f=2.5mm 消費電流(mA) 最大200 解像度 ビデオ:最大1280×720 三脚取付ねじ 1/4インチ USBケーブル(m) 1.5 ホワイトバランス 自動 フォーカス 手動 画素数 100万画素 アズワン品番 64-0905-04 フレームレート 最大30fps 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 画角 150° ビデオフォーマット YUY2MJPEG 最短撮像距離 3cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

Panasonic(パナソニック)4Kインテグレーテッドカメラ
水平111°の超広角レンズを搭載した定点撮影に便利な小型4Kカメラ。小型4Kカメラ。
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K Ultra HD で高画質出力ができるUSB Webカメラです。 【4K30fps/1080p 60fps】最大解像度4K 30fps又は1080p 60fpsで出力できます。高画質重視の4K動画 or フレームレート重視ので滑らかな60fps動画、のいずれかを選択可能です。 【微光対応】微光環境でも綺麗に映せるf/2.0レンズを搭載しています。 【ワイド画角94°】動画作成やWEB会議の際にも便利な、対角94°超広角レンズを採用。画角を気にせずSkype、Zoom、Teams、LINEなどでスムーズに会議ができます。 【2倍ズーム】j5craete開発のアプリ操作で最大2倍デジタルズームすることができます。商品紹介や特定な人物へのフォーカスすることで便利に利用できます。
用途動画作成やオンラインミーティングに最適 セット内容 JVU430本体、クイックインストールガイド、保証書 材質 ABS (Housing)/PC (Panel)/optical plastic ブラック 質量(g) 約215 対応OS Windows 10、macOS 、Chrome OS with UVC support コネクタ形状 USB2.0 Type-A / Type-C(オス)(パソコンと接続側) 消費電力 DC5V/350mA±15mA 有効画素数 3840(H)×2160(V)、8百万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 106×63.6×64.6 角度調整範囲 360度横方向回転機構 最大解像度 【MJPEG】3840×2160、1920×1080、1280×720、640×480、640×360、320×240、424×240、480×360、800×448、848×480、800×600、960×540、1280×960、1600×1200、2048×1536、2592×1944、【YUV2】640×360、640×480、320×240、424×240、480×360、800×448、848×480、800×600 保証期間 2年 シャッター Electronic Rolling Shutte フォーカス 固定 F値 F/2.0 デジタルズーム 2倍 ケーブル長(cm) 200 プロトコル UVC 1.1/1.5 & UAC1.0 映像圧縮方式 MJPEG、YUV フレームレート 【MJPEG】4K 30 FPS、1080P 60 FPS、720P 60FPS、540P 60 FPS、480P 60 FPS、360P 60 FPS、240P 60 FPS、【YUV2】480P 30 FPS、360P 30 FPS、240P 30FPS 画角 対角94°(水平87°) 給電方式 バスパワー 内蔵マイク 全指向性マイク×2 イメージセンサー 1/2.5インチ CMOSセンサー
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g) 200 種類 カメラ本体 消費電力(W) 0.35 電源 DC5V(USB) コード長さ(m) 1.8 センサータイプ 1/2.5型 有効画素数 最大2592×1944(500万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×46.5(突起物含まず) 動作環境 OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0 コネクタ USB 2.0(出力) 撮像素子 1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式 静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI 画素数 静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素) アズワン品番 64-5105-27 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームスピード(fps) 最大30 レンズマウント Cマウント
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

視野角117度の広角レンズと4K UHDに対応したウェブカメラ。 マイクロソフト TeamsとZOOMにも認証、プラグアンドプライで接続も簡単。 人物を逃さないインテリジェントズームや輝度をAIが自動で調整するので煩わしい設定は不要です。 また、ピクチャーインピクチャーで多様な利用法が可能です。
アズワン品番 65-1832-15
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

トレーニングコーン、軽量コンパクト、幅広く利用可能です。
ブルー/10枚、レッド/10枚、グリーン/10枚、イエロー/10枚、オレンジ/10枚 材質 ポリエチレン、スタンド樹脂製 質量(kg) 1.4(セット) サイズ(cm) 本体:Φ19×H4、穴:Φ5
1組(50枚)
3,490 税込3,839
当日出荷

最高品質の配信 1080p 30fps のフル HD 配信を実現する USB Web カメラ、Razer Kiyo X で最高品質の配信を実現。優れた映像品質、完全にカスタマイズ可能な設定、スマートなオートフォーカスなど、最高のコンテンツを作るためのすべての機能を備えています。 非常に鮮明で滑らか 高精細映像を求めるユーザーであれ、より滑らかな配信を目指すユーザーであれ、Razer の USB Web カメラならどちらの要望にも応えることができます。 完全にカスタマイズ可能な設定 お気に入りの設定を残しておいたり、いくつかの設定を切り替えたければ、Razer Synapse でビデオ設定を保存しておいて、カスタムプロファイルを簡単に切り替えることで、どのような状況でも完璧な映像を映すことができます。 オートフォーカスとマニュアルフォーカスを切り替え さまざまな画像プリセットを選択 輝度、コントラスト、彩度、ホワイトバランスの調節 カメラ設定のプリセットを選択して素早く配信開始
仕様 極性パターン:全方向、動画エンコード:YUY2 (一部の動画解像度を除く)/MJPEG、マウント方式:L 字ジョイントおよび三脚 (別売) ケーブル長(m) 1.5/編み込みケーブル 接続方式 USB 2.0 機能 画質設定のカスタマイズ:あり 解像度 2.1メガピクセル、動画:1080p/30fps、720p/60fps、480p/30fps、360p/30fps、静止画:1920×1080 互換性 空きの USB ポートがあるコンピューター、Windows 10 64 ビットサポート、Open Broadcaster Software および Xsplit 対応 フォーカス 自動 画角 82° オーディオコーデック 16 bit 48KHz
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。 専用ケース付がラインアップ! 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm) 0.7
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カメラの向きをリモコンで簡単操作、首振り機能付きのWebカメラ。 10~20名程度の会議に最適な、首振り機能搭載のWebカメラです。リモコン操作で左右340°、上下120°カメラ向きを調節できます。 またカメラの向きは最大9パターンまで登録することが可能で、会議前に登録しておけば会議中のカメラ向きの切り替えもリモコンでスムーズに。 USBケーブルでパソコンにつなぐだけの簡単接続で、多様なOSや、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応しています。 鮮明かつ滑らかな映像でストレスフリーなWeb会議を行うことができます。
用途首振り機能搭載Webカメラ、リモコン操作、USBケーブル簡単接続、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応。 付属品 USBケーブル(A-B USB 3.0 約3m)、リモコン、ACアダプター、取扱説明書、電源コード(PSE適合品) 質量(kg) 1.3 使用温度範囲(℃) 0~40 対応OS Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~10.15、Chrome OS 対応機種 USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末(メーカー製DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook 定格電源電圧 (AC)AC100-240V 50/60Hz 、(DC)DC12V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 258×160×194(カメラ上向き時) マイクロホン なし 消費電流(mA) (DC)600(Typ.) 使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと) 動作範囲 パン・チルト:左右 340°、上下 120° 取得規格 VCCI Class A、電気用品安全法(ACアダプター) ホワイトバランス 手動または自動 画素数 210万画素CMOSセンサー 使用場所 屋内 アズワン品番 64-9082-13 インターフェイス USB 2.0 コントラスト 手動または自動 明るさ 手動または自動 対応アプリケーション (動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco WebexMeetings フレームレート 最大30fps 画角 水平100°、垂直80°、対角112° 対応解像度 Full HD ビデオフォーマット YUV、MJPEG、H.264 カメラ仕様 光学ズーム倍率:固定、最低照度:0.1lux以上、フォーカス:固定、明るさ・コントラスト:自動または手動、ホワイトバランス:自動または手動、カメラ向きプリセット:9個(リモコンに登録)
1台
27,880 税込30,668
翌日出荷

高品質のビデオ フルHD 1080p/30fps フルHD 1080p/30fpsに対応しており、オートフォーカスに加えて周囲の照明条件に合わせて明るさや色、彩度を自動で調整する独自技術RightLightTM 2により、顔を自然に明るくクリアに映します。対角視野は78°で2名までフレームに収められます。専用ソフトウェア「Logi Tune」ではズームや手動フォーカスなどの設定が可能です。 プライバシーシャッター付き 着脱式のレンズカバーが付属しており、ウェブカメラを使用しない時はレンズを物理的に覆うことができます。不意にカメラがオンになってしまった時や不正アクセスなどからプライバシーを守ります。 明瞭な音声 ウェブカメラの両側に2本のマイクを内蔵しており、最長1メートル離れた場所からの声を拾えるよう最適化されています。 右記言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語。
セット内容 製品本体・1.5m USB-Aケーブル、プライバシーシャッター、取扱説明書、保証規定 ブラック 質量(g) 162 ケーブル長(m) 1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 43.3×94×71(固定マウントクリップを含む) 対応OS Windows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS 接続方式 USB-Aプラグ&プレイ 最大解像度 1080p/30fps~720p/60fps 視野角 対角(dFoV):78° 材質(レンズ) ガラス フォーカス オートフォーカス デジタルズーム RoHS指令(10物質対応) 対応 対応アプリケーション Microsoft DirectShow 記録画素数 3メガピクセル 内蔵マイク ステレオ
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。 ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。 78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。 本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。 C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。 HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。 カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。 XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。 Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。 直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。
セット内容 製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンス ブラック 質量(g) 162 ケーブル長(m) 1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 43.3×95×71(固定マウントクリップを含む) 対応OS Windows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS 接続方式 USB-A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44 機能 収音範囲:最大1m 最大解像度 1080p/30fps~720p/60fps 保証期間 2年 視野角 対角(dFoV):78° 材質(レンズ) ガラス フォーカス オートフォーカス アズワン品番 64-3939-31 デジタルズーム 1.2× RoHS指令(10物質対応) 対応 記録画素数 3メガピクセル 内蔵マイク ステレオ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。 ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。 高級感のあるアルミボディを採用しています。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェース USB2.0Aタイプコネクタオス センサー 200万画素CMOS 仕様 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品 取扱説明書 シルバー 質量(g) 90 対応OS Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×20×27(スタンド部分を除く) レンズ F2.4f=3.9mm 消費電流(mA) 最大220 解像度 ビデオ:最大1920×1080 三脚取付ねじ 1/4インチ USBケーブル(m) 1.5 ホワイトバランス 自動 フォーカス 自動 画素数 200万画素 アズワン品番 64-0905-05 フレームレート 最大30fps 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 画角 50° ビデオフォーマット YUY2MJPEG 最短撮像距離 7cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に 仕様 暗視モード:〇 形状 ドーム型 質量(g) 約170 消費電力(W) 10 電源 USB給電 DC5V/1A 対応OS iOS9.0以降、android4.4以降 入力感度 マイク:-42dB レンズサイズ(mm) 3.6 解像度 【HD】1280×720、【SD】640×352 撮影距離(m) 有効:約2.5 セキュリティ WPA(2)-PSK 直径×高さ(cm) 本体:Φ7.5×11 画素数 【HD】92万画素、【SD】22万画素 使用場所 屋内 主材質 ABS、ガラス、鉄 LED使用数(個) 赤外線×6 インピーダンス(Ω) 8 映像圧縮方式 H.264/MP4 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1 フレームレート 最大:約12FPS Wi-Fi 2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応 音声圧縮方式 G.711A イメージセンサー 1/4カラー CMOSセンサー 対応SDカード microSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。 独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや 傾きに影響されない安定した映像を提供します。
仕様 ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転 付属品 取扱説明書、保証書 材質 外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー 消費電力(W) MAX:2.5 出力 映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠 本体質量(g) 約140(ケーブル込) レンズ 185°広角レンズ 電源電圧(V) DC5 ±5% (USBより給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 37×69×92 マイクロホン 1(モノラル、無指向性) 記録媒体 外部接続機器 (Windows PC,Android スマホ, タブレット等)、本体記録なし 総画素数 約1230万画素 ズーム 2倍/3倍/4倍 (デジタル) 解像度 Full HD/HD/VGA 外部出力端子 USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m) 防塵防水性能 IP65(USBプラグ部分除く) フォーマット形式 動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) ホワイトバランス オート/晴天/曇天/蛍光灯/電球 動作温度(℃) -5~+50 F値 2.4 手ブレ補正機能 エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF ISO感度設定 6400/12800 最低被写体照度(Lux) 0.75 フレームレート Full HD/30p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p 画角 水平90°/垂直58°(VGA時 73°) イメージセンサー 1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。 最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。 動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 ※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。 高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。 動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。 動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
仕様 【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯) 付属品 ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル 質量(g) 【カメラ本体】約68※ケーブルを含む 備考 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です。 ケーブル長(m) 【カメラ本体】約1.5 方式 【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル) 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降 対応機種 USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【カメラ本体】約60.0×55.3×39.0※ケーブルを含まず 有効画素数 約500万画素 インターフェース 【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス) 動作環境 CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 保証期間 6カ月間 動作温湿度範囲 温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存環境 温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 撮像素子 1/4型 CMOSセンサー フォーカス 固定フォーカス 撮影距離(cm) 30~無限遠(レンズ先端より) F値 【レンズ】F2.8 指向性 【内蔵マイク】無指向性 色数 約1677万色(24bit) 記録画素数 【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大2592×1944ピクセル フレームレート 最大30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル) 画角 【撮影】対角66度 角度調節 【スタンド】上下方向
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様 【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応) セット内容 カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書 形状 BOX型 直径(Φmm) 55 質量(g) 【カメラ】約340、【モニター】約820 奥行(mm) 100 電源 【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A 対応OS iOS9.0以降、Android4.0以降 表示 【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 感度 (マイク)-38dB レンズ F2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (モニター)255×38×173 機能 【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体 SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA) 【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920 レンズサイズ(mm) 3.9 周波数帯域(MHz) 2406~2475 解像度 【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素) 視野角 垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲 【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲 【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可) 防塵防水性能 あり(IP66) アラーム出力 最大70dB(正面1m) LED (赤外線)12基 モード 【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式 JAVI 液晶モニター 10.1型LCDタッチスクリーン 対応フォーマット FAT32 端子 【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A 使用場所 屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大接続台数 4台※増設カメラ別売 タッチパネル方式 加圧式(抵抗膜圧式) 再生出力 モニター・パソコン・iOS/Android機器 利得(dB) (伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5 最低被写体照度(Lux) 3 フレームレート (最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps 変調方式 (直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK 周波数拡散 周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) 通信距離(m) (最大)300/見通し 赤外線投光距離 約10m イメージセンサー 1/2.7インチカラーCMOS
1個
44,980 税込49,478
当日出荷